pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223NC PORTAFUSIBILE 125A 22X58 3P+N - DF223NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223NC PORTAFUSIBILE 125A 22X58 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119407533

Codice prodotto

SNRDF223NC

Cod. produttore

DF223NC

Produttore

SNR

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

8

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF a 4 poli (3P+N) per la protezione di circuiti di controllo fino a 125A/690V. Da utilizzare con collegamenti fusibili da 22x58mm fino a 125A, fornisce un polo neutro dotato di collegamento tubolare, corrente di corto circuito elevata nominale 120kA a 400V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 140 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN 35 mm. Sono disponibili contatti di segnalazione ausiliari tipo aM e gG con percussore, kit di assemblaggio portafusibile, contatto di segnalazione ausiliaria anticipato all'apertura (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 1 unità. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e conformità Green Premium (RoHS/REACH).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC