SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35LM33MW RELE LIVELLO MULTIFUNZIONE - RM35LM33MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3389119405232
Codice prodotto
SNRRM35LM33MW
Cod. produttore
RM35LM33MW
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Numero di ingressi elettrodi:
3
Min. ritardo all'attrazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'attrazione ammesso:
5 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
5 s
Principio di misura fisico:
Altro
A cascata:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC