Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Materiale: Acciaio
Altezza: 1400 mm
Larghezza: 800 mm
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 0.6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 19.2...30 V
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 3...33 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento circuito stampato
Tipologia: Altro
Analisi degli ingressi: Bicanale
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm