Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 710 m³/h
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Numero di direzioni di azionamento: 2
Lunghezza del joystick: 71.3 mm
Con ritorno in posizione zero: sì
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Intervallo di misura della tensione 1: 15...500 V
Tipo di tensione del campo di misura: AC/DC
Sottotensione trifase possibile: no
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
Distanza operativa: 0...700 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67