Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Max. distanza di commutazione: 6000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Contatto relè
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 1000 mm
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1000 A
Corrente nominale In: 16 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.1 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 230 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone