Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: sì
Adatto al montaggio su staffa: no
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 150 A
Misura: Altro
Forma della scatola: Altro
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 3 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 19.2...26.4 V
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: Altro
Numero di fasi: 1
Adatto per installazione in serie: sì
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...16 mm²
Esecuzione del portafusibili: Avvitabile
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm