pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD34602NE200 SEZ. 1200VDC 160A 6P MORS. - 3KD34602NE200

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869515366

Codice prodotto

SIE3KD34602NE200

Cod. produttore

3KD34602NE200

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

202 mm

Altezza:

126 mm

Profondità:

68 mm

Numero moduli DIN:

6

    Sezionatore sottocarico 160A

    Il sezionatore sottocarico 160A è progettato per il controllo sicuro dell'alimentazione in applicazioni a corrente continua.

    Dettagli tecnici:

    • Grand. costr.: 2
    • Poli: 6
    • Tipo di comando: frontale al centro
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Morsetto: serracavo
    • Codici associati: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie al comando frontale al centro.
    • Sicurezza elevata nella gestione delle alimentazioni a corrente continua.
    • Design compatto senza maniglia che consente un'installazione efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS