pagina iniziale

LEGRAND - LEG666153 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D21 GRIGIO - 666153

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666153 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D21 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura statico - 210 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

3414970325358

Codice prodotto

LEG666153

Cod. produttore

666153

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura statico:

210 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

27 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 21mm; esterno: 27mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND