pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA33MR RELE CONTROLLO TENSIONE 24-240V - RM22UA33MR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA33MR RELE CONTROLLO TENSIONE 24-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 15...500 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC

  • Valore d'intervento tensione - 20.4...264 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

67 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480792250

Codice prodotto

SNRRM22UA33MR

Cod. produttore

RM22UA33MR

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Intervallo di misura della tensione 1:

15...500 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC/DC

Valore d'intervento tensione:

20.4...264 V

Sottotensione monofase possibile:

Sottotensione trifase possibile:

no

Sovratensione monofase possibile:

Sovratensione trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

Contiene funzione finestra di tensione continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.6 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Il relè di misura e controllo Harmony RM22-UA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 24 a240vac/dC. Consente il rilevamento di sovratensione o sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC