Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Apertura forzata: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1400 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...240 V
Corrente d'uscita max.: 200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...240 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Lunghezza: 372 mm
Potenza della lampada: 10 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 22...29 mm
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 60 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
1a tensione d'uscita: 20.4...24 V
Max. corrente d'uscita 1: 10 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC