Automazione industriale
10000 prodotti
1a tensione d'uscita: 20.4...24 V
Max. corrente d'uscita 1: 10 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...27.6 V
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 108...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Materiale: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Larghezza: 600 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 13...21 mm
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1000 mm
Larghezza forca: 0 mm
Corrente d'uscita max.: 0 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro