LEGRAND - LEG037152 VIKING3-MORSETTO 3 PIANI X ALIMENTAZIONE - 037152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
3245060371524
Codice prodotto
LEG037152
Cod. produttore
037152
Produttore
BTI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Multicolore
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
3
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...40 °C
Profondità:
84.5 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


