Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Diametro esterno: 19 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 15.2 mm
Materiale: Altro
Altezza: 600 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 1200 mm
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 25000 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm