pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71326BH010BA0 ET 200SP, DQ 16X 24V DC/0,5A ST, PU 1 - 6ES71326BH010BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623408574

Codice prodotto

SIE6ES71326BH010BA0

Cod. produttore

6ES71326BH010BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    Simatic Et 200sp

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di uscite digitali DQ 16x 24V DC/0,5A Standard, Source Output (PNP, Commutazione su P)
    • Grado di protezione: IP20
    • Compatibile con installazione in cassetta di distribuzione compatta
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Integra modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet
    • Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche, varianti fail-safe fino a SIL 3 / PLe
    • Capacità per motori fino a 5,5 kW
    • Accessori disponibili: targhette identificative, etichette di siglatura, e altro

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità e reazione immediata alle esigenze grazie alla vasta gamma di canali di comunicazione
    • Montaggio e service semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Scalabilità e ottimizzazione dei costi per la configurazione della stazione ET 200SP
    • Continua disponibilità dei dati garantita per le migliori prestazioni del sistema
    • Possibilità di adattare il sistema a ogni compito di automazione con vari moduli di comunicazione e tecnologia
    • Visibilità massima nel quadro elettrico grazie agli accessori personalizzati

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS