Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 11
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.4 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 230 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 50 mm
Diametro nominale: 12 mm
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.2 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 200 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 1.45 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
Numero di fasi: 1
Adatto per installazione in serie: sì
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 32...40 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico