CEB S.P.A. - CBSHBX1663 HBX1663 QUADRO MONOB.INOX 1600X 600X300 - HBX1663
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
488 Kg CO₂-eq
EAN
7449074443444
Codice prodotto
CBSHBX1663
Cod. produttore
HBX1663
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta di visione:
no
Corpo, porta anteriore, piastra interna fissata sul retro e zoccolo da 100. Dimensioni 1600x600x300.Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato (HMX) / corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegatoe saldato (HBX/HRX) • porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10 vetro temperato • pannello retro (HRX), tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 (HMXT IK 10 / IK 8).