LAPP ITALIA SRL - LPP54115265 SKINTOP KR-M 50X1.5 ATEX PLUS BK - 54115265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 22...29 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773335262
Codice prodotto
LPP54115265
Cod. produttore
54115265
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
22...29 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
55 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
1, 2
Misura angolare dell'esagono:
62 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
9005
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no


