Automazione industriale
10000 prodotti
Frequenza della tensione d'ingresso: 30 Hz
Tensione d'ingresso DC: 12...24 V
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...27.6 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Altro
Larghezza del sensore: 93.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Numero di pixel orizzontali: 1280
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm