Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di circuiti di misura: 1
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Max. distanza di commutazione: 6000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Contatto relè
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Lunghezza max. della cordicella: 70 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 1000 mm
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Materiale: Plastica
Altezza: 1250 mm
Larghezza: 750 mm
Attacco lampada: P13,5s
Corrente nominale: 90 mA
Alogeno: no
















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F615D7EAFC4AC&ts=1781120945350&type=small)