pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300D2C11 PRESSOSTATO - XMLA300D2C11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300D2C11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 20...300 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - 1/4 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110712278

Codice prodotto

TSIXMLA300D2C11

Cod. produttore

XMLA300D2C11

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

20...300 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

1/4 di pollice

Pressione di disattivazione:

3.5...265 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

300000 hPa

Impostazione iniziale:

20000...300000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

35 bar

Pressione di scoppio:

1350 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

3500...265000 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

675 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con display:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 300 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha unadurata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.