Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm
Per diametro esterno cavo: 7...7 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 535 m³/h
Larghezza: 325 mm
Corrente nominale In: 1 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Adatto per escrementi: sì
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Distanza operativa: 0...400 mm
Corrente d'uscita max.: 200 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza nominale a frequenza nominale: 1 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 400 V