pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSTE7341 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSTE7341

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSTE7341 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Larghezza del sensore - 93.5 mm

  • Altezza del sensore - 110 mm

  • Lunghezza del sensore - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110825275

Codice prodotto

TSIXCSTE7341

Cod. produttore

XCSTE7341

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

93.5 mm

Altezza del sensore:

110 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Interblocco sic. plastica 2NC, Int. lenta, 2 ing. fil. Pg 11, 230 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSTE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 7...10 mm. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....