OMRON - OMRH7BXAWD1-2413090 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP - H7BXAWD1-2413090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Tensione d'ingresso DC - 12...24 V
Frequenza della tensione d'ingresso - 30 Hz
Tipologia - Guida DIN
Numero di caratteri - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4547648453646
Codice prodotto
OMRH7BXAWD1-2413090
Cod. produttore
H7BXAWD1-2413090
Produttore
OMR
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione d'ingresso DC:
12...24 V
Frequenza della tensione d'ingresso:
30 Hz
Tipologia:
Guida DIN
Numero di caratteri:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
Altro
Con funzione reset:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
72 mm
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Altezza:
72 mm
Classe di precisione:
999999
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Potenza dissipata:
5.3 W
Equipaggio di misura:
Digitale
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero moduli DIN:
4