Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: sì
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.1 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 230 V
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Modulo di rilevamento della tensione: no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 170...252 V
Corrente d'esercizio nominale Ie: 1.8...1.8 A
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Corrente di uscita nominale I2N: 4.7 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20