Automazione industriale
10000 prodotti
Potenza nominale a frequenza nominale: 5.5 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Frequenza della tensione d'ingresso: 30 Hz
Tensione d'ingresso DC: 0...0 V
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 100...240 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1000 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: sì
Con calotta protettiva: sì