Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
- copia
- copia
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.75 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Forma: Rettangolare
Altezza: 80.8 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di montaggio: Fissaggio a scatto
Numero di ventilatori: 1
Grado di protezione (IP): IP54