Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 8000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PMP/PNP
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.2 kW
Tipologia: Altro
Tensione nominale: 230 V
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Lunghezza max. della cordicella: 70 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 30 mm
Larghezza forca: 0 mm
Corrente d'uscita max.: 0 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine
Colore: Rosso
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 21.6...26.4 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20.5 mm
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 2 m