SIEMENS - SIE6EP41343AB001AY0 SITOP UPS1600 24 V DC/10 A, USB - 6EP41343AB001AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154198
Codice prodotto
SIE6EP41343AB001AY0
Cod. produttore
6EP41343AB001AY0
Produttore
SIE
- Ingresso: DC 24 V
- Uscita: DC 24 V/10 A
- Supera cadute di rete prolungate fino all'ordine delle ore
- Gestione intelligente della batteria con riconoscimento automatico degli accumulatori d'energia UPS1100
- Monitoraggio e carica ottimale in funzione della temperatura
- Moduli UPS1600 compatti per sovraccarico, ad esempio per la corrente di inserzione dei PC industriali
- Segnalazione di stato attraverso contatti di segnalazione
- Comunicazione aperta tramite interfaccia USB
- Garantisce un funzionamento ininterrotto dell'impianto anche durante interruzioni prolungate
- Facilita la sorveglianza e la configurazione attraverso il SITOP UPS Manager
- Ottimizza la durata della batteria con la gestione della temperatura
- Supporta un'elevata corrente di avviamento per dispositivi industriali
- Consente un monitoraggio semplice e chiaro dello stato del sistema
SITOP UPS1600 10 A USB
L'alimentatore di continuità SITOP UPS1600 con moduli batteria UPS1100 è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, garantendo un funzionamento ininterrotto dell'impianto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


