Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale In: 35 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 6
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A uno e due canali
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 17 mm
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Numero di giri: 0...10
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Funzione di commutazione: Organo di comando a scatto rapido
Numero di pixel orizzontali: 800
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di pixel orizzontali: 480
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 18...32 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1400 mm