pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R10K TESTA POTENZIOMETRO 10K COMPLETO - XB5AD912R10K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R10K TESTA POTENZIOMETRO 10K COMPLETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 1 W

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Numero di giri - 0...10

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480985072

Codice prodotto

SNRXB5AD912R10K

Cod. produttore

XB5AD912R10K

Produttore

SNR

Resistenza:

10000 Ohm

Assorbimento di potenza:

1 W

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di giri:

0...10

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Il potenziometro Harmony XB5 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 10 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi diprotezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC