Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura cavi
Metodo di inserimento: Altro
- copia
- copia
Lunghezza: 34 mm
Con conduttore di protezione: no
Larghezza: 14.5 mm
- copia
- copia
Lunghezza: 34 mm
Con conduttore di protezione: sì
Larghezza: 34.1 mm
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 60 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale In: 200 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 25 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21.6...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 5