pagina iniziale
nuovo

WEIDMULLER - WEI1515140000 SAI-Y-5 AND 2M12 - 1515140000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1515140000 SAI-Y-5 AND 2M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Tensione nominale - 30 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118322361

Codice prodotto

WEI1515140000

Cod. produttore

1515140000

Produttore

WEI

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

4 A

Schermato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.