WEIDMULLER - WEI2485310000 SAI-WDF 5P B M12 K - 2485310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Tensione nominale - 60 V
Corrente nominale In - 4 A
Materiale del corpo - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4050118495942
Codice prodotto
WEI2485310000
Cod. produttore
2485310000
Produttore
WEI
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Tensione nominale:
60 V
Corrente nominale In:
4 A
Materiale del corpo:
Metallo
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.