pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3157260000 HDC MHP 200 MC 2 - 3157260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI3157260000 HDC MHP 200 MC 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale In - 200 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099987663489

Codice prodotto

WEI3157260000

Cod. produttore

3157260000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

1

Corrente nominale In:

200 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...70 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...70 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...70 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

34 mm

Altezza:

60.3 mm

Profondità:

34 mm

Modulo per la trasmissione di dati.