WEIDMULLER - WEI2592230000 HDC MRJ45 B MI - 2592230000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di protezione - no
Lunghezza - 34 mm
Larghezza - 14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118602388
Codice prodotto
WEI2592230000
Cod. produttore
2592230000
Produttore
WEI
Con conduttore di protezione:
no
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


