pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1790040000 HDC HB10 AWVL - 1790040000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1790040000 HDC HB10 AWVL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248212101

Codice prodotto

WEI1790040000

Cod. produttore

1790040000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

82 mm

Altezza:

91.5 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Con premistoppa:

no

Con guarnizione:

sì

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.