pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2726770000 VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE - 2726770000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2726770000 VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 25 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Forma della rete TN-S - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118802511

Codice prodotto

WEI2726770000

Cod. produttore

2726770000

Produttore

WEI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

25 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

275 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

sì

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione N-PE:

17 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

sì

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione da fulmini e sovratensioni del Tipo I ed è anche testato come dispositivo del Tipo II. Può essere installato nel quadro elettrico principale e nel sottoquadro e protegge contro i fulmini diretti e le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un'idoneità per vari tipi di tensione principale, un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER