Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Acciaio inox
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Quadrato
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66/IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Posizione ora: 11 h
Numero di poli: 5
Tipologia: Tasto
Materiale del corpo: Altro
Per zona Ex polvere: 22
Rivestimento: Metallo duro
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 38 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli: 5