pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471294 TAIS-MGN PR PAR 3P+N+T 16A 110V 1U IP44 - 471294

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471294 TAIS-MGN PR PAR 3P+N+T 16A 110V 1U IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950005123

Codice prodotto

PAL471294

Cod. produttore

471294

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Altro

Presa da parete