PALAZZOLI - PAL282406EX CAM-EX COMM SC.6 AL 3X63A 2D3GEEE - 282406EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Tipologia - Commutatore
Numero di poli - 3
Per zona Ex gas - 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Confezione
1 PZ
EAN
8014950007653
Codice prodotto
PAL282406EX
Cod. produttore
282406EX
Produttore
PAL
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipologia:
Commutatore
Numero di poli:
3
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo di montaggio:
Altro
Bloccaggio con lucchetto:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
63 A


