Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio inox
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4
Dimming 1-10 V: no
Portalampada: Senza
Dimming DALI: no
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Colore: Arancione
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66/IP67
Altezza: 250 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 280 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2