pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL420236 PRBLIS 3P+T 32A 400V 6H F COP.7035-EEE - 420236

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL420236 PRBLIS 3P+T 32A 400V 6H F COP.7035-EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950041176

Codice prodotto

PAL420236

Cod. produttore

420236

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Altro

ULYSSE presa fissa bianca interbloccata isolante 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 6h fusibili 14x51 IP66/IP67 >IK10