Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Arancione
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 16 kVA
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 3
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 5
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 36 W
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE): 3