pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822862 RINO PLAFO INOX-VT S-R 2X80W T5 ELEEEE - 822862

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950042616

Codice prodotto

PAL822862

Cod. produttore

822862

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Colore del corpo:

Argento

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

no

Dimming DALI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Portalampada:

G5

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1600 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

200 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

80...80 W

Diffusore luce:

Riflettore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

RINO plafoniera inox acciaio/vetro 2x80W con riflettore bianco e alimentatore elettronico 230V 50Hz G5 T5

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI