Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 150 W
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 4
Altezza: 400 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 790 mm