PALAZZOLI - PAL769243 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 32A 380-440V 3H - 769243
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Posizione ora - 3 h
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8014950127283
Codice prodotto
PAL769243
Cod. produttore
769243
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Posizione ora:
3 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica