pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL215204 CAM-ST INT COMM RETRO 4X20A 48X48 SC 7 - 215204

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 8 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950017584

Codice prodotto

PAL215204

Cod. produttore

215204

Produttore

PAL

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE DI LINEA 4X20A DA RETROQUADRO FINITURA 48X48 SCHEMA CAM 7 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI