PALAZZOLI - PAL825111 RINO PL INOX-PC RIF 1+1X18W T8 EMEEEE - 825111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=26 mm
Dimming DALI - no
Portalampada - G13
Dimming 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950024568
Codice prodotto
PAL825111
Cod. produttore
825111
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=26 mm
Dimming DALI:
no
Portalampada:
G13
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no