PALAZZOLI - PAL614102 EN-BOX Q.ASC MORS 32A 4 PR IB DIR IP65 - 614102
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Tensione nominale - 230/400 V
Corrente nominale - 32 A
Potenza allacciata - 16 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040735
Codice prodotto
PAL614102
Cod. produttore
614102
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
32 A
Potenza allacciata:
16 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
3
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
680 mm
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm


