PALAZZOLI - PAL710336 MULTIMAX SP MOB 3P+T 63A 6H IP67 - 710336
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950040377
Codice prodotto
PAL710336
Cod. produttore
710336
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Grigio
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI